スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 注文コード54595627 品番M2S25R-4012HB
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450
この商品はモジュールなど30種類から選べます 他の種類を見る
付属品なし 仕様端面から歯先の距離la:16.27mm 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 質量(g)224.9 モジュール2 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)50 歯先円直径da(Φmm)51.33(理論値:52.53) 歯幅b(mm)10.5 穴径dd(Φmm)12 ハブ外径dh(Φmm)42 組立距離A(mm)40 穴長さl(mm)21 キー溝(b2×t2)(mm)対象外 全長lw(mm)23.13 ザグリ径(Φmm)ds(参考値):32.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする