スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2.5 注文コード54595670 品番M2.5S25R-5016
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,323
販売価格(税別)
3,930
この商品はモジュールなど30種類から選べます 他の種類を見る
付属品なし 仕様端面から歯先の距離la:20.35mm 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 質量(g)437.6 モジュール2.5 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)62.5 歯先円直径da(Φmm)64.16(理論値:65.69) 歯幅b(mm)13.5 穴径dd(Φmm)16 ハブ外径dh(Φmm)52 組立距離A(mm)50 穴長さl(mm)27 キー溝(b2×t2)(mm)対象外 全長lw(mm)29.14 ザグリ径(Φmm)ds(参考値):40.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする