スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 注文コード54595740 品番M3S25R-6020H
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥6,985
販売価格(税別)
6,350
この商品はモジュールなど30種類から選べます 他の種類を見る
付属品なし 仕様端面から歯先の距離la:24.33mm 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 質量(g)777.6 モジュール3 圧力角(°)20 ハブ長さlh(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基準円直径d(Φmm)75 歯先円直径da(Φmm)77.0(理論値:78.66) 歯幅b(mm)16.2 穴径dd(Φmm)20 ハブ外径dh(Φmm)65 組立距離A(mm)32 穴長さl(mm)32 キー溝(b2×t2)(mm)対象外 全長lw(mm)35.06 ザグリ径(Φmm)ds(参考値):48.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする