付属品なし
種別マイタギア
材質SCM435、440
歯数19
質量(g)113.4
モジュール2
圧力角(°)20
ねじ寸法M対象外
ハブ長さlh(mm)13
寸法ls(mm)対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
基準円直径d(Φmm)38
歯先円直径da(Φmm)38(理論値:40.43)
歯幅b(mm)7.5
穴径dd(Φmm)12
ハブ外径dh(Φmm)32
組立距離A(mm)35
穴長さl(mm)19
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
全長lw(mm)22.09
ザグリ径(Φmm)ds(参考値):22.8