付属品なし
種別マイタギア
材質SCM435、440
歯数19
質量(g)210.8
モジュール2.5
圧力角(°)20
ねじ寸法M対象外
ハブ長さlh(mm)14.5
寸法ls(mm)対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
基準円直径d(Φmm)47.5
歯先円直径da(Φmm)47.5(理論値:50.55)
歯幅b(mm)9.5
穴径dd(Φmm)15
ハブ外径dh(Φmm)40
組立距離A(mm)42
穴長さl(mm)23
キー溝(b2×t2)(mm)対象外
全長lw(mm)25.93
ザグリ径(Φmm)ds(参考値):30.1