関西むさし
関西むさしの ペイントローラー
関西むさしの ミニスモールローラー
ペイントローラー ミニスモールウェーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
54595959
品番
M-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、
低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。
用途
極細のマイクロファイバー繊維を使用し
各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!
一般・入隅・狭所用
寸法(mm)
75
タイプ
短毛
毛丈(mm)
6
サイズ(inch)
3
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途に応じサイズ・毛丈をお選び下さい。