LEY32DS3B-500BMF-S5A1H-X5 電動アクチュエータ LEY32DS SMC 54595974

電動アクチュエータ LEY32DS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W リード(mm)(B) 8 注文コード54595974 品番LEY32DS3B-500BMF-S5A1H-X5
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はストローク・モータ種類・リードなど190種類から選べます 他の種類を見る

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V〜120V) 寸法(mm)32 ケーブル長(m)(5) 5 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(D) ストレート モータオプション(B) ロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする