※共通

SA335 DEERFOS ディスクペーパー DEERFOS 54596108 SA335 DEERFOS ディスクペーパー DEERFOS 54596108

DEERFOS ディスクペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度120 仕様マジックタイプ・穴無し 注文コード54596108 品番SA335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は粒度・仕様26種類から選べます 他の種類を見る

特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。
目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。
鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。
マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
建築塗装研磨作業。
自動車補修塗装研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨作業などに。
仕様マジックタイプ・穴無し 形状ディスクタイプ 粒度120 砥材AA(酸化アルミニウム) 基材(フィルム)ポリエステル 寸法(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする