SA335 DEERFOS ディスクペーパー DEERFOS 54596144

※共通

SA335 DEERFOS ディスクペーパー DEERFOS 54596144
SA335 DEERFOS ディスクペーパー DEERFOS 54596144

DEERFOS ディスクペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100枚)粒度320仕様マジックタイプ・穴無し注文コード54596144品番SA335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。
目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。
鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。
マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
建築塗装研磨作業。
自動車補修塗装研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨作業などに。
仕様マジックタイプ・穴無し形状ディスクタイプ粒度320砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする