ケーイング
ケーイングの マジックディスク・サンディングペーパー
ケーイングの ディスクパッド
ケーイングパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
穴あり/マジック式
注文コード
54596449
品番
1991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用パッドより直径が1mm大きく、研磨性をアップさせたオリジナルパッドです
用途
エアサンダー交換用ベースパッド
色剥ぎ、研磨、足付けに
仕様
穴あり/マジック式
材質
FRP+特殊ゴム
寸法(mm)
124
ねじ径(inch)
5/16