MULTI-CONTACT
MULTI-CONTACTの 電気測定
MULTI-CONTACTの テスタ(マルチメータ)
MULTI-CONTACTの テスタその他関連用品
テストリード線 マルチコンタクト, 5kV, 10A, 黒, オス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54596773
品番
66.9426-150-21
11月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
定格電圧 5kV
許容電流値 10A
色 黒
オス/メス オス
絶縁体 TPE
テストプローブタイプ スプリング
動作温度 Max +90℃
動作温度 Min -30℃
動作温度範囲 -30 +90 ℃
安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。kVプローブリードXHL-5000. このテストリードは、長さ1.5 mで柔軟性に優れています。 一方の端にはΦ mmのテストプローブとスプリングロードMultilam(TM)が取り付けられ、もう一方の端にはインラインMultilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 保護キャップ付きです。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 10
14
Ω)があります。定格電圧: kV (テスト機器の出力電力など) 定格電流: mmプローブチップで10 A
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応