LeCroy T3DSO1000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54598085 品番T3DSO1104
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様
チャンネル数 = 4
帯域幅 = 100MHz
オシロスコープタイプ = デジタルストレージ
シリーズ = T3DSO1000
電源 = メイン
ディスプレイのタイプ = TFT LCD
画面サイズ = 7インチ
サンプルレートランダム = 1 Gsps
モデル番号(P) = T3 DSO 1104
周波数帯域(MHz)100 チャンネル数4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする