LEY32RS7C-200BM 電動アクチュエータ LEY32R SMC 54599045

電動アクチュエータ LEY32R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W リード(mm)(C) 5 注文コード54599045 品番LEY32RS7C-200BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品はストローク・モータ種類・リードなど92種類から選べます 他の種類を見る

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)200 リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(B) ロック付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54599045 LEY32RS7C-200BM 38179042 LEY32RT7C-200BM L Series(LEY32RT7C) SMC L Series(LEY32RT7C) SMC 1個 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする