Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 35mm 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54600106 品番SEB 6452 Ni / GE / 2012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 35mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン66
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする