ストローク(mm)300
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
ドライバ種類(B2) LECSB2 (200V〜230V)
寸法(mm)63
ケーブル長(m)(A) 10
精度(-) 基本形
防塵・防滴(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
ケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置(D) ストレート
モータオプション(B) ロック付