電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120526B)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54605216 品番P01120526B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
アクセサリタイプ クランプ
併用可能製品 CA8230
単三アルカリ乾電池6本、4 mmのテストプローブ、わに口クリップ、RS232/USB光ケーブルと取扱説明書が付属. CA8220電源アナライザ. CA8220は、電気機器、単相 3相平衡の電気システムのメンテナンス及びトラブルシュート向けに最適化されています。CA8220には、動作中の回転機械をテストし、監視するための測定機能が備わっています。 測定対象には、温度、電流、突入電流の持続期間、巻き線の抵抗、回転速度が含まれます。. 大型、バックライト付き173セグメントLCDディスプレイ 最大250 kW (クランプの選択に依存)の電力を測定 600 rms及び最大6,500 (クランプ付き) 最大50次の高調波(IEC 1000-4-7)を表示 最小、最大、平均、ピーク、波高率を表示 W、VA、VAR電源、DF、THD、CosΦ 突入電流の測定 最大瞬時値、最大RMSハーフサイクル電流値、モータの始動時間 RPM回転速度 抵抗測定 すべてのパラメータ、アラーム、モータの始動電流 PCへのRS232ダイレクト出力 2ワイヤPT100温度プローブ入力 一部のAC電流プローブは別売り:- Ampflex A193: 10 6500 ac (10 Hz 20 kHz)、長さ450 mmのフレキシブルプローブ(rs 236-565') 236-565 MN93A: 0.2 120 ac (40 Hz 10 kHz)、ジョーサイズ: 直径20 mm (rs 236-559') 236-559 IP54等級
適合機種CA8230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする