ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
モータ配置(-) 上側折返し
サイズ(mm)16
軸受種類(L) ボールブッシュ形
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(B) 15
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
ガイドオプション(-) なし
モータオプション(-) なし