仕様
絶対最大定電流測定 = 24mA
最高精度 = ±0.015 %
安全カテゴリ = CSA C22.2
バッテリタイプ = A
電池寿命 = 18 時間
電源 = 電池
寸法 = 47 x 75 x 164mm
重量 = 350g
高さ = 164mm
長さ = 47mm
動作温度 Max = +55℃
動作温度 Min = -10℃
安全カテゴリ電圧 = 30V
Fluke 705 ループ較正器. Fluke は、非常に迅速で使いやすい、押ボタンとノブベースの電流ループ較正器を提供しています。電流ループの高性能な片手操作、較正、メンテナンス、修理用に設計されており、より正確かつ効率的に作業することができます。 シンプルなロータリボタンの横に、 mA と % でスパンを同時にクリアに表示できるので、片手で調整やクイック選択が可能です。Fluke の較正器には 24 V ループ電源が含まれているため、トランスミッタに電力を供給しながら測定することができます。. 特長と利点:. 低速ランプ、高速ランプ、およびステップランプオプション V DC 〜 28 V を測定します 0 〜 100% スパンチェック(ゼロとスパンの迅速な確認 直線性チェック用の 25% ステップのプッシュボタン デフォルトのスタートアップモードは 0 〜 20 mA または 4 〜 20 mA です テストリードを収納できる黄色の保護ホルスタ 24 V ループ電源、 mA 測定 動作温度: -10 → 55 ° C. よくある質問. 電流ループキャリブレータとは何ですか?. カレントループキャリブレータは、電流ループトラブルシューティング、テスト、及び較正用に特別に設計された装置です。また、ループ内の受電デバイスの電流を発生させたり、ループ駆動トランスミッタの動作をシミュレートしたり、電流を測定したりすることができます。これらのキャリブレータには、多くの場合、時間節約技術、デジタルインターフェースを使用する専門的なグラフィック、マイクロプロセッサベースの電子機器が採用されています。. 並列回路の各ループの電流はどのくらいですか?. オームの法則により決定されます。この法則では、導体を通る 2 点間の電流は、それらの 2 点間の電圧に直接比例して、導体の抵抗で除算されます。I = V/Rこれは直列回路と並列回路の場合もありますが、並列回路では、抵抗器の接続方法と抵抗値により総電流が影響を受ける可能性があります。電流は分割されますが、すべての領域が加算されても、合計金額が同じである場合は、ある領域の電流が別の領域の電流よりも大きくなる可能性があります。
適合機種全般