ノイズカットトランス NCT-I1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台入力電圧(V)200出力電圧(V)100定格電流(A)1注文コード54610169品番NCT-I1型 単相100VA P200V/S100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。
ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。
機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。
高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。
他のノイズ防止素子を削減することができます。
放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。
1次側・2次側ともにリード線接続です。
最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。

用途
機器に組み込んで使用したいとき
量産品のノイズ対策をしたいとき
小型機器のノイズ対策をしたいとき
低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm質量(kg)2.9寸法H(mm)75寸法A(mm)4.8寸法D(mm)117定格電流(A)1定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)6.8出力電圧(V)100寸法X(mm)80入力電圧(V)200寸法W(mm)90取付穴(mm)4.8×6.8寸法Y(mm)81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)相数単相定格出力容量(VA)100入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)ケーブルサイズ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする