ノイズカットトランス NCT-I3型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(VA)1000
内容量1台注文コード54610379品番NCT-I3型 単相1kVA P100V/S100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。
ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。
入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。
機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。
高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。
他のノイズ防止素子を削減することができます。
放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。
1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。
最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。

用途
機器に組み込んで使用したいとき
量産品のノイズ対策をしたいとき
簡単に接続したいとき
小型機器のノイズ対策をしたいとき
測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき
低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口質量(kg)16寸法H(mm)149寸法A(mm)7寸法D(mm)201定格電流(A)10定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100寸法X(mm)159入力電圧(V)100寸法W(mm)176取付穴(mm)7×9寸法Y(mm)135絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)容量(VA)1000動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする