LKMelectronic デジタル温度計 アクセサリタイプ:デジタル温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54610676 品番DTM 5080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
アクセサリタイプ = デジタル温度計
併用可能製品 = RS232インターフェイス
DTM5080 - 温度測定モジュール. DTM5080温度記録モジュールは、PCのシリアルRS232インターフェイスに挿入するだけで機能します。 このモジュールは、Pt100/1000、Ni100/1000などの耐熱センサだけでなく、他の耐熱センサにも適しています。 付属のデータ記録プログラムが測定値を検証し、必要に応じて保存します。 このモジュールは、幅広い温度範囲にわたって正確に測定できるように設計されています。 このセンサは4リード技術で接続するので、高精度のセンサを連携して使用すれば、デバイスの総合的な精度が向上します。 デバイスの分解能は0.01 ℃です。 DTM5080温度記録モジュールには、標準Pt100ケーブル検出デバイス、クラスB、3.5 x 30 mm、1 mのケーブル、RS 232インターフェイス用の2 mの延長ケーブルが付属しています。. 標準センサコネクタ(RS品番 ; 464-375 464-375 )
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 質量(g)- 幅(mm)- 奥行(mm)2m 高さ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする