オームメータ Megger DH5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54613047 品番1006-445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様
長さ = 2.5m
モデル番号(P) = DH5
DLR010 Replacement Handspike Lead Sets. Duplex handspikes with sprung loaded tips. Maximum current capacity 10 A. 6mm spacing between ips on each probe. DH5 2.5m Duplex handspikes (2 off), one with indicator lights. Compatible with the Megger DLRO10X ; DLRO10HD ohmmeters
適合機種DLRO10HD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする