RBB6-C Cropico 抵抗 ディケイドボックス CROPICO 54613388

Cropico 抵抗 ディケイドボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54613388 品番RBB6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ディケイドボックスタイプ = 抵抗
抵抗分解能 = 0.01Ω
最高最大抵抗精度 = ±1%
最高最小抵抗の精度 = ±0.05%
残留抵抗 = 1Ω
定格電力 = 0.33W
温度係数 = ±3 ppm/℃, ±5 ppm/℃
寸法 = 80 x 350 x 100mm
絶対最大抵抗測定 = 1kΩ
校正 / 置換、高精度6ディケード抵抗ボックス. 封入成形エポキシを使用したコンパクトで耐久性のある外装ケース 温度係数の低い抵抗器ワイヤ及び金めっきコンタクトスイッチを使用 電気及び電子産業の研究所での使用に最適 6個のロータリスイッチで必要な抵抗を選択 -B及び-Cモデルはpt100シミュレーションに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする