曜日別特売
PP660 Pico Technology データロガーねじ止め端子アダプタ PICO TECHNOLOGY 54614718

Pico Technology データロガーねじ止め端子アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54614718品番PP660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
アクセサリタイプ = ねじ止め端子アダプタ
併用可能製品 = 4チャネル精密温度データロガー
USB PT-104 4チャンネル精密温度データロガー(PC対応). USB PT-104は、4チャンネル温度測定データロガーです。 このデータロガーは、最高の分解能(0.001 ℃)と精度(0.01 ℃)を発揮します。 また、温度だけでなく、抵抗や電圧の測定にも使用することができます。. 精密温度、抵抗、電圧を測定 高い分解能と精度 USB及びイーサネットインターフェイス PoE (Power over Ethernet)に対応 2、3、4線式PT100 / PT1000センサとの併用向き 寸法: 184 x 135 x 36 mm. 温度. USB PT-104は、白金抵抗温度計(PRT)を使用して温度を測定します。 一般的な業界標準(PT100とPT1000)のどちらにも対応しています。 このユニットは、2、3、4線式センサに適合します(精度の高い測定には、4線式PT100センサが推奨されます)。 USB PT-104に対応したPT100センサが幅広く揃っています。. ソフトウェア. USB PT-104には、PicoLogデータ記録ソフトウェアが付属しています。 PicoLogは、接続されているセンサを自動検出し、計測値を正しい単位で表示します。 また、ソフトウェア開発キットも付属しています。 このSDKには、独自のソフトウェアを作成したり、サードパーティソフトウェアでUSB PT-104データロガーを操作したりする際に使用できる、さまざまなソフトウェアドライバ及びサンプルコードが用意されています。. センサ. また、クラスAセンサ(±0.15 @ 0 ℃)と1/10 DINセンサ(±0.03 @ 0 ℃)も各種揃っています。 範囲と精度の仕様は、センサ先端部にのみ適用され、ケーブルやハンドルには適用されないことに注意してください。 さらに、USB PT-104の誤差にセンサ誤差を加える必要があります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-質量(g)-幅(mm)-奥行(mm)-高さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする