画像準備中

T&D Company, VIM-3010, データ収集装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54619006 品番VIM-3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
分解能 = 0.1 mV
寸法 = 124 x 27 x 19.4mm
高さ = 19.4mm
幅 = 27mm
入力モジュール: VIM-3010. RTR-505-V / 505-VLデータロガー. RTR-505-Vデータロガーは、多種多様なセンサ / 測定装置の電圧信号を測定 / 記録するよう設計されています。 2種類(即時又は平均)の記録方式から選択できます。. 測定範囲: 0 → 22 V 記録モード: 即時又は平均 LCDディスプレイ データはUSB、GSM技術、LAN、ハンドヘルドデータコレクタで遠隔収集可能 名称にLが含まれているデータロガーは大容量電池タイプで、バッテリ寿命(Lモデル)は約4年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする