8412568 RS PRO プランジャ形 ダイヤルインジケータ, 0 → 25 mm RS PRO 54624877

RS PRO プランジャ形 ダイヤルインジケータ, 0 → 25 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54624877 品番8412568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大測定 = 25mm
確度 = ±0.008 mm
分解能 = 0.01 mm
測定範囲 = 0 → 25 mm
インチまたはメートル = メートル
RS Proプランジャダイヤルインジケータ. 大型の60 mm/ 2.35インチダイヤルの付いた精密プランジャダイヤルインジケータです。 一般の作業場又は精密機械工場での使用に最適です。. べベルロック付き回転ベゼル 調整可能ダイヤル 組み込みの許容誤差ポインタ 直径M2.5のボールアンビル測定コンタクト バックラグ取り付け機能を標準装備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする