アルミテープ 光沢なし

(125件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54631807 品番 -
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.09 粘着力18N/25mm 光沢光沢なし 用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18
注意
※家具・車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮膚)に直接貼ったり、電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48868496
2026-01-10
用途:
補修作業やキズ隠しに
建設業・工事業

主にバイクの補修、静電対策に使用していますが
自宅のキッチン周りなどにも使用しています。価格が安いですが接着力は抜群。我が家にはなくてはならないものです。

2026-03-21
用途:
野外の鉄パイプのザビ止ように使用

野外に(畑)の周りの策に使った鉄パイプの錆保護用に使用しました。長く持ってくくれればありがたいです。

対象商品:
48868496
2026-01-19
用途:
屋外でのプラスチック製品の養生
建設業・工事業

適度の柔らかさで凹凸の若干ある部分も、付着します。
ただこの厚みは切断面で素手では皮膚を切る恐れもありそうなので、素手で扱うところには注意が必要と思います。実際に試した方がいいです。

2025-12-09
用途:
ステンレス素材の劣化や、防水に
サービス業

シンクなどの水回りの取れない錆び隠し等に使っています。
光沢あり、光沢なしの違いの程度が分からないので両方を買いました。
ステンレスには光沢あり、アルミのような物には光沢なしがぴったりでした。

対象商品:
48868496
2025-11-11
用途:
台所の隙間修理
農・林・水産業

台所の隙間修理に使用しました。接着力もあり価格も安かったので助かりました。

2025-11-09
用途:
補修工事

幅広で何度もはる手間が省けて施工性がよい、しかもお値打ち商品だと感じる。

2025-07-30
用途:
配管をつなぐ

量も多くて安い。
しっかり馴染んでくっついてくれるので便利だった。

1人が参考にしています
対象商品:
48868496
2025-12-20
用途:
日常の修理やバイクの修理
その他業種

それなりに厚みもあり、使用する時に剥がしやすいので作業しやすいです。
耐久性はまだわかりません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
シリコーンは含有されていますか。
回答:
テープ本体(基材+糊)にはシリコーンは含有されておりませんが、離型紙に微量にシリコーンが含有されています。
2023-12-21
質問:
粘着剤はアクリル系粘着剤を使用していますか。
回答:
粘着剤はアクリル系粘着剤を使用しています。
1人が参考にしています
2023-12-21
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
常温環境でご使用いただく商品となります。
「耐熱・耐火・防炎」等の特性には対応しておりません。
5人が参考にしています
2023-12-21
質問:
剥離紙がついていますか。
回答:
剥離紙がついています。
1人が参考にしています
2023-11-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
1人が参考にしています
2023-04-12
すべてのFAQを表示する

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする