D.A.D 折り畳みバケツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54639437 品番HA579-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

洗車・アウトドア・レジャーなど様々なシーンで大活躍の収納ケース付きバケツ。
収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し通気性を確保。
コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困らない。
持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減!
バケツの底が白色なので、水の汚れが分かりやすい。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)
組み立て時:245×275(持ち手部分を除く)
収納時:245×50
ブルー 材質(本体)ポリエステルPVCコーティング:PP、(持ち手)スチール:EVAスポンジ 耐冷温度(℃)-20 容量(L)11 用途洗車やアウトドア、レジャーに。 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54639446
2023-08-20
用途:
車のメンテナンス時
サービス業

車のメンテナンス用として購入しましたが、使ってみるとキャンプや災害時に非常に使いやすだろうなと感じました。なので車の中に常備するようにしています。

対象商品:
54639437
2021-03-09
用途:
ロープの保管
農・林・水産業

折畳みしやすく、防水なので幅広く使えると思います。大きさもちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする