フタ付き保温マグ 300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54640207 品番 SMF-300-B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【フタを外してドリッパーをのせることができるステンレスマグ】
フタを外してマグに直接コーヒーをドリップできます。屋内での使用に便利なスライド式のフタ付き。

材質本体:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム ブラック 容量(mL)300 質量(g)200 サイズ(cm)11.9×8.8×10.2 アズワン品番64-5269-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする