茶茶急須 禅

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54640514 品番CHZ-30T
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本茶をスタイリッシュに愉しむ、耐熱ガラス製の急須です。美味しいお茶を淹れるために、ガラスの形状に沿う大きな茶こしで茶葉の旨味をしっかり抽出します。注ぎやすさを追求し最後の一滴までスムーズに注げる形状です。注口は注ぎやすいテーバー形状です。

材質ガラス:耐熱ガラス、茶こし:ステンレス 容量(mL)300 質量(g)300 サイズ(cm)15.6×11×9 アズワン品番64-5270-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54640523
2021-06-11
用途:
お茶を入れるとき
農・林・水産業

お茶を湯飲みにつぐ時⇒茶葉が湯飲みに入って困ってます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする