99996 バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ) 54642045

99996 バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ) 54642045
99996 バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ) 54642045
99996 バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ) 54642045
99996 バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ) 54642045
99996 バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ) 54642045
99996 バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ) 54642045

バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード54642045品番99996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000

積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。
簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。
LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。
ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。
ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

仕様
ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
適合
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
材質/仕上
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
クロームメッキ最大積載量(kg)10
注意
※ ラック装着時はタンデム乗車ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする