07-149/BK/4XL-5XLB JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 色BLACK サイズ4XL-5XLB 54642526

07-149/BK/4XL-5XLB JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642526 07-149/BK/4XL-5XLB JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642526 07-149/BK/4XL-5XLB JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642526 07-149/BK/4XL-5XLB JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642526 07-149/BK/4XL-5XLB JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642526

JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54642526 品番 07-149/BK/4XL-5XLB
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
着丈(cm)62 胸囲(cm)144 裾廻り(cm)112(最大138) BLACK サイズ4XL-5XLB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54642508
2021-07-20
用途:
移動
建設業・工事業

ややデカめのサイズ感です
サイズ表記があれば親切だと思います

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見を頂き、ありがとうございます。
細かいサイズ表記を追加いたしましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする