低温作動弁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力(MPa)0.04〜1.1 注文コード54649806 品番NFH
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は接続・使用圧力など5種類から選べます 他の種類を見る

NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3〜5年)生産日は底面に記載

材質(本体)C3604/合成樹脂 呼び径(B)1/2 使用温度(℃)80以下 分類低温作動弁 呼び径(A)13 材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂 適合流体 ハンドル形状蛇口 使用圧力(MPa)0.04〜1.1 仕様開弁:1.7±0.7℃(気温)、閉弁:4.5℃以下(水温) 材質(サーモエレメント)C2600・ワックス 材質(スプリング)SUS304 材質(弁)台成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする