水道用減圧弁 KRME

(7件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質弁箱:CAC406、弁棒:C3604、ダイアフラム:FKM(フッ素ゴム)、調節ばね:SWPA、逆止弁:合成樹脂、ストレーナ:SUS304/合成樹脂、負圧作動弁:SUS304/合成樹脂、水抜栓:C3604 材質(本体)CAC406 注文コード54649885 品番KR20ME-0.8-FKM
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 使用温度範囲(℃)不凍0〜60 材質弁箱:CAC406、弁棒:C3604、ダイアフラム:FKM(フッ素ゴム)、調節ばね:SWPA、逆止弁:合成樹脂、ストレーナ:SUS304/合成樹脂、負圧作動弁:SUS304/合成樹脂、水抜栓:C3604 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0〜0.75 使用温度(℃)不凍0〜60 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54649876
2024-08-28
用途:
電気温水器の給水部に使用しました

いつも使用しているものより安い価格が気に入りました。

対象商品:
54649876
2022-09-01
用途:
洗面台温水器修理
農・林・水産業

価格が安く助かります。洗面台に内蔵の温水器の逃がし弁から水漏れが発生し減圧弁の劣化であることがわかった。同じサイズの減圧弁をさがしたが見つからず、劣化した減圧弁はそのままにして、この減圧弁を温水器の入口に異径ニップルとフレキシブルホースで取り付け、水漏れを止めることができた。

3人が参考にしています
対象商品:
54649876
2021-11-08
用途:
電気温水器修理

20年以上前に購入した電気温水器の修理に使用しました。問題なく使用できています。

2人が参考にしています
2021-01-28
用途:
風呂場のシャワーの温度調整安定化
その他業種

お湯と水の量を、蛇口で調整するタイプの混合水栓でシャワーの温度調整をするときに、水を少し出すだけで温度が下がって調整が難しかったので、水の圧力をお湯に近づけるために、水道用減圧弁を着けました。温度調整がやり易くなり気持ち良くシャワーを使えるようになりました。

3人が参考にしています
対象商品:
54649876
2021-01-30
用途:
温水ボイラーの修理

給水配管の減圧弁が壊れたので交換しましたが、全く問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
54649876
2021-06-30
用途:
石油風呂給湯器
その他業種

ねじ切りの精度が悪く、半分ぐらいねじ込むとシールテープがどっかに引っかかって団子状態になってはみ出してくる、やり直しても同じでダメです、商品に小麦粉のようなパウダー状の跡が付いていて、通常販売されない訳ありのC級品を買わされた様な気がする、水漏れはありませんがシールテープがこの様な状態になったのは初めて見ました、返品不可商品ということでモノタロウへの不信感が募ります。

9人が参考にしています
対象商品:
54649876
2021-01-22
用途:
減圧弁固着の為交換

問題なく使えました 発注時期が悪かったのか届くまで時間がかかりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする