兼工業
兼工業の バルブ
兼工業の 安全弁
温水機器用逃し弁 DE
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54649928
品番
DE20M
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用温度範囲(℃)
不凍0〜100
仕様
吹き始め圧力:90〜200kPa(標準95kPa)
材質
弁軸:C3604
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
不凍0〜100
材質(ダイヤフラム)
フッ素ゴム
材質(弁箱)
CAC406
材質(調節ばね)
SWPA
商品豆知識
配管工事を支える補助部材