兼工業
兼工業の バルブ
兼工業の 安全弁
温水機器用逃し弁 DE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
54649937
品番
DE20MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用温度範囲(℃)
不凍0〜100
仕様
吹き始め圧力:90〜200kPa(標準95kPa)
材質
弁軸:C3604
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
不凍0〜100
材質(ダイヤフラム)
フッ素ゴム
材質(弁箱)
CAC406
材質(調節ばね)
SWPA
商品豆知識
配管工事を支える補助部材