水用減圧弁アダプター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54649973 品番 KRYA30-1
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。

呼び径(A)30 呼び径(B)1-1/4 材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50) 寸法A(mm)140 使用温度(℃)不凍0〜60(KRY)、不凍0〜90(KRYA) 寸法D(mm)Φ90 寸法B(mm)(〜124.5) 寸法C(mm)47.5 定格流量(L/min)100 設定圧力(MPa)1 取付方向水平・垂直 適合流体上水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする