呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)
寸法A(mm)140
使用温度(℃)不凍0〜60(KRY)、不凍0〜90(KRYA)
寸法D(mm)Φ90
寸法B(mm)(〜124.5)
寸法C(mm)47.5
定格流量(L/min)100
設定圧力(MPa)1
取付方向水平・垂直
適合流体上水