使用温度範囲(℃)不凍0〜60(KRES-E/KRX)、不凍0〜90(KRES-F)
定格流量(L/min)50(KRES)、55(KRX)
仕様逆止弁組込・圧力計無
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂
使用温度(℃)不凍0〜60(KRES-E/KRX)、不凍0〜90(KRES-F)
設定圧力(MPa)0.2
取付方向水平・垂直
適合流体上水