戸別給水用減圧弁 KRES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力計無・FKM仕様 注文コード54650086 品番KRES-20-0.2-FKM
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で
水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。
KRXは大流量低騒音型です。
ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。

使用温度範囲(℃)不凍0〜60(KRES-E/KRX)、不凍0〜90(KRES-F) 定格流量(L/min)50(KRES)、55(KRX) 仕様圧力計無・FKM仕様 材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂 使用温度(℃)不凍0〜60(KRES-E/KRX)、不凍0〜90(KRES-F) 設定圧力(MPa)0.2 取付方向水平・垂直 適合流体上水
注意
※2次側の設定圧力は0.2Mpa で設定し出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする