兼工業
兼工業の バルブ
兼工業の 減圧弁
戸別給水用減圧弁(保温箱付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
材質
弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR、弁ゴム:NBR、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂
注文コード
54650104
品番
KRMA13
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
ストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。
呼び径(A)
13
使用温度範囲(℃)
不凍0〜60(NBR)
材質
弁箱:CAC406、弁棒:耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR、弁ゴム:NBR、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂
使用温度(℃)
不凍0〜60(NBR)
設定圧力(MPa)
0.1〜0.3
取付方向
水平・垂直
適合流体
上水
注意
※2次側の設定圧力は0.2Mpa で設定し出荷致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材