定水位弁セット(アングル型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/4 呼び径(A)30 仕様水位差動式ボールタップFW13DSR付 注文コード54650183 品番D30L-1-13
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は呼び径・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。

材質(本体)CAC406 呼び径(B)1-1/4 使用温度(℃)不凍0〜60 寸法H1(mm)(169) 寸法H2(mm)50 寸法H3(mm)(104) 寸法L(mm)88 呼び径(A)30 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03〜1.0 仕様水位差動式ボールタップFW13DSR付 適合JIS規格JIS B 0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする