兼工業
兼工業の バルブ
兼工業の 電磁弁・電動弁
電磁弁(定水位弁子弁専用)PM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
仕様
AC100V
注文コード
54650418
品番
P20M-100
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。
バイパス機能付で、手動で通水できます。
電圧(V)
AC24、100、200V、DC24
呼び径(A)
20
仕様
AC100V
材質
ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒
定格電圧(V)
AC24、100、200V、DC24
使用圧力(MPa)
0〜1.0
最高使用圧力(MPa)
0〜1.0
接続
Rc1/2、3/4
取付姿勢
水平
適合流体
水
作動
通電開
材質(弁箱)
CAC406
商品豆知識
配管工事を支える補助部材