兼工業
兼工業の バルブ
兼工業の バルブ関連部品
バキュームブレーカ KC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54650585
品番
KC6
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、
負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、
負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
呼び径(A)
6mm
呼び径(B)
1/8インチ
材質
本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604
使用流体
上水
使用圧力(MPa)
0.03〜1.0
使用温度(℃)
KC6、13:不凍0〜60、KC10:不凍0〜100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材