兼工業
兼工業の バルブ
兼工業の バルブ関連部品
保護箱(定水位弁DS・DN用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54650689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
ケース:ステンレス(塗装:灰色)
寸法A(mm)
192
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
120
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材