兼工業
兼工業の バルブ
兼工業の バルブ関連部品
保護箱(定水位弁DL用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54650838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
材質
ケース:ステンレス(塗装:灰色)
寸法A(mm)
209
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
138
呼び径(A)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材