呼び径(A)75
使用温度範囲(℃)0〜60
仕様排水口空間:min.95
形状ストレート
材質(本体)A・B:CAC406
寸法L(mm)362
寸法H(mm)257.5
規格JIS B 2240 JIS 10K
使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です
寸法D(mm)165
寸法C(mm)92.5
接続方式ねじ込み形
材質(コック)テスト:CAC406etc
使用流体上水
取付姿勢水平配管
材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム
材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム
材質(ダイアフラム)合成ゴム