ステンクシ目鏝 3mm目 (角目)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54651626 品番 S3K240
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。

全長(mm)240 幅(mm)目幅:3 材質木製/鉄/ステンレス 用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
エコカラット施工用に購入
運輸・通信業

エコカラットの専用接着剤「スーパーエコぬーる」を施工するために

購入しました。

エコカラット施工マニュアルには「通常3mmで」との記載があり、

こちらを購入した次第です。

ステンレス製なので、使用後に接着剤を落とす際も楽でした。

対象商品:
54651617
2025-05-07
用途:
タイル作業
チェンジ 様 (建設業・工事業)

いつも使っている物と比較してみたが、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする