宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 鏝その他
ステンクシ目鏝 15mm目 (角目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651723
品番
S15K240
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
全長(mm)
240
幅(mm)
目幅:15
材質
木製/鉄/ステンレス
用途
タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに