宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 鏝その他
ステンクシ目鏝 20mm目 (角目)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651775
品番
S20K300
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途
タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:20
全長(mm)
300